Motion
SLD 1850 EN 3/4

LOVEJOY INC
SLD 1850 IN 3/4

Casquillo sin llave - Serie SLD 1850
Artículo MI #02686711
No. Fabricante SLD 1850 IN 3/4
Precio597.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1850 IN 3/4

Casquillo sin llave - Serie SLD 1850
Artículo MI #02686711
No. Fabricante SLD 1850 IN 3/4
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
Precio597.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    19725 psi
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Presión de contacto del eje
    254 N/mm^2
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Par de apriete del tornillo
    10 pies-libras
  • Serie
    SLD 1850
  • Fuerza axial transmisible
    9181 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1850-IN-3/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"