Motion
SLD 1450 EN 1 3/8

LOVEJOY INC
SLD 1450 IN 1 3/8

Casquillo sin llave - Serie SLD 1450
Artículo MI #02686948
No. Fabricante SLD 1450 IN 1 3/8
Precio200.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1450 IN 1 3/8

Casquillo sin llave - Serie SLD 1450
Artículo MI #02686948
No. Fabricante SLD 1450 IN 1 3/8
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
Precio200.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    15392 psi
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Presión de contacto del eje
    123.97 N/mm^2
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Par de apriete del tornillo
    12 pies-libras
  • Serie
    SLD 1450
  • Fuerza axial transmisible
    9656 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1450-IN-1-3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron