Motion
SLD 1450 EN 2 15/16

LOVEJOY INC
SLD 1450 IN 2 15/16

Casquillo sin llave - Serie SLD 1450
Artículo MI #02686967
No. Fabricante SLD 1450 IN 2 15/16
Precio454.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1450 IN 2 15/16

Casquillo sin llave - Serie SLD 1450
Artículo MI #02686967
No. Fabricante SLD 1450 IN 2 15/16
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
Precio454.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    17355 psi
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Presión de contacto del eje
    122.97 N/mm^2
  • Peso
    3.53 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Par de apriete del tornillo
    58 pies-libras
  • Serie
    SLD 1450
  • Fuerza axial transmisible
    29466 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1450-IN-2-15/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"