Motion
SLD 1900 MM 25X34

Lovejoy
SLD 1900 MM 25X34

Casquillo sin llave - Serie SLD1900
Artículo MI #02687000
No. Fabricante SLD 1900 MM 25X34
Precio246.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SLD 1900 MM 25X34

Casquillo sin llave - Serie SLD1900
Artículo MI #02687000
No. Fabricante SLD 1900 MM 25X34
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
Precio246.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    10298 psi
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Presión de contacto del eje
    61 N/mm^2
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Par de apriete del tornillo
    12.50 pies-libras
  • Serie
    SLD1900
  • Fuerza axial transmisible
    5339 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1900-MM-25X34

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo