Motion
SLD 1900 MM 30X41

Lovejoy
SLD 1900 MM 30X41

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 30 mm, 41 mm OD, 1.7720 in Longitud, Acero
Artículo MI #02687002
No. Fabricante SLD 1900 MM 30X41
Precio245.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SLD 1900 MM 30X41

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 30 mm, 41 mm OD, 1.7720 in Longitud, Acero
Artículo MI #02687002
No. Fabricante SLD 1900 MM 30X41
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
Precio245.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.7720 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9840 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    41 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498452
  • Número de Upc del fabricante
    697904984521
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    378 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    12.50 pies-libras
  • Serie
    1900
  • UPC_NO
    697904984521

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1900-MM-30X41
  • Par medio
  • Permite cubos de diámetro más pequeño
  • Concentricidad excepcional
  • Autocentrado
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle