Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Acoplamiento Longitud1.7720 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.9840 pulg.
- Exterior Diámetro43 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM6
- Peso1.10 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498453
- Número de Upc del fabricante697904984538
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido538 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo12.50 pies-libras
- Serie1900
- UPC_NO697904984538
Descripción general
- Par medio
- Permite cubos de diámetro más pequeño
- Concentricidad excepcional
- Autocentrado
- Posición del cubo axial fija durante la fijación