Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro42 mm
- Acoplamiento Longitud2.2440 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2600 pulg.
- Exterior Diámetro55 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM8
- Peso2.65 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498457
- Número de Upc del fabricante697904984576
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1294 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo30.20 pies-libras
- Serie1900
- UPC_NO697904984576
Descripción general
- Par medio
- Permite cubos de diámetro más pequeño
- Concentricidad excepcional
- Autocentrado
- Posición del cubo axial fija durante la fijación