Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Acoplamiento Longitud2.9530 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9690 pulg.
- Exterior Diámetro84 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM8
- Peso5.07 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498464
- Número de Upc del fabricante697904984644
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2503 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo10
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo30.20 pies-libras
- Serie1900
Descripción general
- Par medio
- Permite cubos de diámetro más pequeño
- Concentricidad excepcional
- Autocentrado
- Posición del cubo axial fija durante la fijación