Motion
SLD 1900 EN 7/8

Lovejoy
SLD 1900 IN 7/8

Casquillo sin llave - Serie SLD 1900
Artículo MI #02687026
No. Fabricante SLD 1900 IN 7/8
Precio240.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SLD 1900 IN 7/8

Casquillo sin llave - Serie SLD 1900
Artículo MI #02687026
No. Fabricante SLD 1900 IN 7/8
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
Precio240.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    7419 psi
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Presión de contacto del eje
    46.02 N/mm^2
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Par de apriete del tornillo
    12 pies-libras
  • Serie
    SLD 1900
  • Fuerza axial transmisible
    6496 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1900-IN-7/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle