Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9 mm
- Longitud hasta Agujero0.1770 pulg.
- Exterior Diámetro12 mm
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498502
- Número de Upc del fabricante697904985023
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido4.56 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Serie350
- UPC_NO697904985023
Descripción general
- Par bajo
- Dimensiones radiales pequeñas
- Se puede combinar para una mayor capacidad de par