Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Longitud hasta Agujero0.2480 pulg.
- Exterior Diámetro35 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498516
- Número de Upc del fabricante697904985161
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido76.30 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Serie350
- UPC_NO697904985160
Descripción general
- Par bajo
- Dimensiones radiales pequeñas
- Se puede combinar para una mayor capacidad de par