Motion
SLD 350 MM 36X42

Lovejoy
SLD 350 MM 36X42

Casquillo sin llave - Serie SLD 350 , 36 mm OD
Artículo MI #02687070
No. Fabricante SLD 350 MM 36X42
Precio44.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SLD 350 MM 36X42

Casquillo sin llave - Serie SLD 350 , 36 mm OD
Artículo MI #02687070
No. Fabricante SLD 350 MM 36X42
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
Precio44.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    14504.00 psi
  • Exterior Diámetro  
    36 mm
  • Presión de contacto del eje
    111 N/mm^2
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Serie
    SLD 350
  • Fuerza axial transmisible
    2011.00 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-350-MM-36X42

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle