Motion
SLD 350 MM 40X45

Lovejoy
SLD 350 MM 40X45

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 40 mm, 45 mm OD, Acero
Artículo MI #02687072
No. Fabricante SLD 350 MM 40X45
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SLD 350 MM 40X45

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 40 mm, 45 mm OD, Acero
Artículo MI #02687072
No. Fabricante SLD 350 MM 40X45
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    0.3150 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498521
  • Número de Upc del fabricante
    697904985214
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    169 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    350

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO SLD 350 MM 40X45
  • Par bajo
  • Dimensiones radiales pequeñas
  • Se puede combinar para una mayor capacidad de par

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle