Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro110 mm
- Longitud hasta Agujero0.8270 pulg.
- Exterior Diámetro124 mm
- Peso0.90 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498539
- Número de Upc del fabricante697904985399
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido3620 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Serie350
- UPC_NO697904985399
Descripción general
- Par bajo
- Dimensiones radiales pequeñas
- Se puede combinar para una mayor capacidad de par