Motion
SLD 350 MM 130X148

Lovejoy
SLD 350 MM 130X148

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 130 mm, 148 mm OD, Acero
Artículo MI #02687092
No. Fabricante SLD 350 MM 130X148
Precio311.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SLD 350 MM 130X148

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 130 mm, 148 mm OD, Acero
Artículo MI #02687092
No. Fabricante SLD 350 MM 130X148
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
Precio311.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1020 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    148 mm
  • Peso
    1.87 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498541
  • Número de Upc del fabricante
    697904985412
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    6838 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    350
  • UPC_NO
    697904985412

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-350-MM-130X148
  • Par bajo
  • Dimensiones radiales pequeñas
  • Se puede combinar para una mayor capacidad de par

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle