Motion
SLD 350 MM 140X158

Lovejoy
SLD 350 MM 140X158

Casquillo sin llave - Serie SLD 350 , 140 mm OD
Artículo MI #02687093
No. Fabricante SLD 350 MM 140X158
Precio428.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SLD 350 MM 140X158

Casquillo sin llave - Serie SLD 350 , 140 mm OD
Artículo MI #02687093
No. Fabricante SLD 350 MM 140X158
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
Precio428.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de contacto del cubo
    13053.00 psi
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Presión de contacto del eje
    111 N/mm^2
  • Peso
    2.01 lb

Detalles

  • Serie
    SLD 350
  • Fuerza axial transmisible
    34533.00 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-350-MM-140X158

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle