Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro19 mm
- Longitud hasta Agujero0.2480 pulg.
- Exterior Diámetro24 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498561
- Número de Upc del fabricante697904985611
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido30.60 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Serie350
Descripción general
- Par bajo
- Dimensiones radiales pequeñas
- Se puede combinar para una mayor capacidad de par