Motion
K 35X45X30
Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 35 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02687215
No. Fabricante K 35X45X30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 35 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02687215
No. Fabricante K 35X45X30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El conjunto de rodillo de aguja y caja K 35X45X30 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 30 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.23 lb, lo que lo hace adecuado para uso industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    035373071845
  • RPM Máx.
    12300 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    79000 N
  • UPC_NO
    035373071845

Descripción general

Descripción del fabricante
K 35X45X30 CAJA DE UNIDADES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo