Motion
L070 16MMH7 5X2.3MMKW

Lovejoy
L070 16MMH7 5X2.3MMKW

68514441318 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L070, mordaza recta, calibre de 16 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #02687224
No. Fabricante L070 16MMH7 5X2.3MMKW
Precio12.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L070 16MMH7 5X2.3MMKW

68514441318 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L070, mordaza recta, calibre de 16 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #02687224
No. Fabricante L070 16MMH7 5X2.3MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    1.9800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L070
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.36 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3600 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    114 pulg.
  • UPC_NO
    685144413185

Descripción general

Descripción del fabricante
L070-HUB-16MMH7-5X2.3MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo