Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo15 mm
- Altura total50 mm
- Longitud total65 mm
- Ancho general53 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1M5 x 0.8 hembras
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación90 °
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado
- Rango de velocidad de rotaciónDe 0.2 a 0.7 s/90°
- Tipo de ejeEje doble
- Estándares cumplidosISO
Descripción general
- Perfil bajo
- Tanto el eje único como el eje doble están disponibles en todos los tamaños
- Los interruptores automáticos 2 se pueden montar en el mismo lado
- Rango de ajuste del ángulo de rotación: 350° a 370°
- Las opciones incluyen imán, tipo de eje, estilo de rosca de babor y cojín de aire