Motion
EPB22431E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Link-Belt (RRX)
EPB22431E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02687247
No. Fabricante EPB22431E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
Precio2,185.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
EPB22431E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02687247
No. Fabricante EPB22431E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio2,185.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.0625 a 7.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    4.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    8.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.1250 pulg.
  • Peso
    11.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1675 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lbf
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699321043

Descripción general

Descripción del fabricante
EPB22431E7 PILLOWBLK EP-B22431E7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo