Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base4-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8125 a 9.8750 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- En general Altura6.3125 pulg.
- En general Longitud11.8125 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso30.14 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1150 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial41800 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- Tipo de selloLabio triple
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699321173