Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base2-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.7500 a 6 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- En general Altura3.8750 pulg.
- En general Longitud7.3750 pulg.
- Ancho general2.8750 pulg.
- Peso8.4 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.2175 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial14600 lbf
- Capacidad de carga estática radial20900 lbf
- Tipo de selloLabio triple
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699321029