Motion
UCFS309

NTN
UCFS309

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #02687393
No. Fabricante UCFS309
Precio404.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFS309

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #02687393
No. Fabricante UCFS309
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
Precio404.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.9219 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.7344 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-23/64 pulg.
  • Longitud total
    6.3125 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3125 pulg.
  • Ancho general
    2.3594 pulg.
  • Peso
    8.38 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC309
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FS309
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359216486
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC309
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFS
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359216486

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFS309 BRIDA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos