Motion
9124
Guantes Hot Mill Hot Mill - Tamaño grande, Algodón, Tipo de puño con banda superior, Par, Blanco
Artículo MI #02687608
No. Fabricante 9124
Precio4.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Hot Mill Hot Mill - Tamaño grande, Algodón, Tipo de puño con banda superior, Par, Blanco
Artículo MI #02687608
No. Fabricante 9124

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Top de banda
  • Descripción Palabra clave
    Forro de algodón
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de guantes
    Cluta
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Algodón
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Algodón y mezcla de algodón
  • Línea de productos
    Fresadora caliente
  • Tipo de protección
    Protección contra el calor
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    30451430912493

Descripción general

Descripción del fabricante
TOP DE BANDA 9124 HOT MILL ECONOMY
  • Se utiliza para manipular objetos de temperatura baja a alta
  • Algodón y rayón acolchados con palma, pulgar e índice de felpa para mayor protección contra el calor
  • Correa trasera para los nudillos
  • Top de banda 2-1/2”
  • Color: Natural

También puede gustarle