Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo39 °
- Longitud exterior86.500 pulg.
- Tamaño de la secciónMA
- Ancho superior0.5000 pulg.
- Peso0.70 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLas correas BladeRunner de Gates están diseñadas para adaptarse exactamente a la composición, construcción y ajuste de las correas originales en los equipos de césped y jardinería más comunes. Con precios atractivos, durabilidad superior y una amplia gama de SKU, encontrará correas para césped y jardín de calidad OEM para las principales marcas, incluidas MTD, Murray, AYP, Bobcat, Homelite, Simplicity, Snapper, Toro y Exmark.
- Categoría de correaCorrea trapezoidal envuelta de sección clásica
- Tipo de correaCorrea en V
- ConstrucciónEnvuelto
- Tipo de equipoEquipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
- Número de catálogo del fabricante9200-56400
- MaterialAramida
- Número de hebras1
- Material del cordón de refuerzoAramida
- SerieCarrera de cuchillas
Descripción general
- En muchos casos se utiliza la construcción de cable de aramida, lo que proporciona una vida útil más larga durante cargas de choque frecuentes y de servicio
- Diseñado para soportar el riguroso arranque y parada del funcionamiento de equipos de césped y jardín
- Cumple o supera el rendimiento de cada aplicación específica
- El ajuste y la construcción de Exact OEM se traducen en más valor y una vida útil más larga
- Reduce el costoso tiempo de inactividad y la mano de obra asociados con la sustitución de una correa
- Funcionamiento suave durante cargas de choque frecuentes y severas
- Rendimiento superior en comparación con las correas de potencia fraccionaria en aplicaciones recomendadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.