Motion
ETP-7/8

Zero Max
ETP-7/8

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 0.8750 in ID, 32 mm OD
Artículo MI #02687612
No. Fabricante ETP-7/8
Precio270.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
ETP-7/8

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 0.8750 in ID, 32 mm OD
Artículo MI #02687612
No. Fabricante ETP-7/8
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
Precio270.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Longitud total
    42 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    5.9 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    2720 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BLOQUEO DE ETP-7/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo