Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja5/16 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja21/32 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño10 mm
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto7/32 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto7/8 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño10 mm
- En general Longitud5-29/32 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679072858