Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja21/64 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja43/64 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño7/16 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto15/64 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto15/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño7/16 pulg.
- En general Longitud7 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679072698