Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja11/32 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja49/64 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1/2 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto1/4 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-5/64 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1/2 pulg.
- En general Longitud8 pulg.
- Peso0.20 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679072704