Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9.5 pulg.
- Peso0.3 lb
Detalles
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNegro
- DescripciónGUANTES DE AGARRE MECHPRO LAVABLES, M
- Descripción Palabra claveSin forro
- ECCNEAR99
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de cerdo graneada
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel de cerdo
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
- Características de la palmaPalma reforzada
- Tipo de protecciónMecpro
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- PALMA DE PIEL DE CERDO, ESPALDA DE SPANDEX