Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBeige, negro
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de cerdo graneada
- MaterialPiel de cerdo
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
- Características de la palmaPalma reforzada
- Tipo de protecciónAntivibración
- Estilo de pulgarAla