Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1.19 pulg.
- Longitud2.63 pulg.
- Peso0.710 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 16028
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo5000 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi