Motion
TIA01W-33
Tubos de nailon - Aire/agua, 0.086 pulg. de D.I., 0.125 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 15 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #02688596
No. Fabricante TIA01W-33
Price$16.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon - Aire/agua, 0.086 pulg. de D.I., 0.125 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 15 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #02688596
No. Fabricante TIA01W-33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$16.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    14, 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    15 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.086 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.125 pulg.

Details

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 70
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    218 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, impacto, térmica
  • Material del tubo
    Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TIA01W-33 TUBOS DE NAILON
  • Para aire general
  • Hay disponibles colores y tamaños de rollo adicionales a solicitud
  • Longitud: 100’