Motion
SIDEPLATE DE 25 SF

Diamond Chain Company
25 SF SIDEPLATE

Placa lateral de cadena de ingeniería - Material de acero
Artículo MI #02688640
No. Fabricante 25 SF SIDEPLATE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
25 SF SIDEPLATE

Placa lateral de cadena de ingeniería - Material de acero
Artículo MI #02688640
No. Fabricante 25 SF SIDEPLATE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.37 pulg.
  • Anchura interior
    1/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.238 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.09 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.13 pulg.

Detalles

  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Placa lateral
  • Número de catálogo del fabricante
    0889
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
SIDEPLATE 25 SF 0889

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo