Motion
4M  1:1 1-L

Morse (RRX)
4M 1:1 1-L

Reductor de velocidad de bisel en espiral - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 4M , 1:1 Relación, Dirección de salida izquierda, 0.7500 pulg., Entrada de eje sólido, 0.7500 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #02688669
No. Fabricante 4M 1:1 1-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
4M 1:1 1-L

Reductor de velocidad de bisel en espiral - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 4M , 1:1 Relación, Dirección de salida izquierda, 0.7500 pulg., Entrada de eje sólido, 0.7500 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #02688669
No. Fabricante 4M 1:1 1-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    5.3125 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.1250 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    4M
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 1750.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    260 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662288231462
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
4M CAJA DE ENGRANAJES DE 1:1 1-L L PARA EL INTRODUCTOR
  • Carcasa de aluminio, línea perforada para una alineación precisa del engranaje y el cojinete
  • Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
  • Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
  • Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo