Motion
710192
Sello de aceite - Sólido, eje de 60 mm de diámetro, 60.25 mm de diámetro externo, ancho general de 6 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02688758
No. Fabricante 710192
Price$35.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 60 mm de diámetro, 60.25 mm de diámetro externo, ancho general de 6 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02688758
No. Fabricante 710192
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
Price$35.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    60.25 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Diámetro del eje
    60 mm
  • Peso
    0.09 lb

Details

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893497983
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
710192 ACEITE 50MM X 60,25MM X 6MM
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo