Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAzul, blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto15 ga
- Material del forroAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Estándares cumplidosASTM, CIFA
- TipoResistente a cortes y perforaciones
- UPC_NO779406151882