Motion
13944-CRW1-R

CR SEALS (SKF)
13944-CRW1-R

Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 35 mm de diámetro, 50 mm de diámetro exterior, ancho total de 8 mm, diseño CRW1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02689644
No. Fabricante 13944-CRW1-R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
13944-CRW1-R

Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 35 mm de diámetro, 50 mm de diámetro exterior, ancho total de 8 mm, diseño CRW1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02689644
No. Fabricante 13944-CRW1-R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    35 mm

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRW1
  • Tipo de diseño
    CRW1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    90 psi a 0 fpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
13944-CRW1-R SELLO
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.