Motion
RT1603 -L

FENNER DRIVES
RT1603 -L

Tensor de correa - Serie: RT1600
Artículo MI #02689821
No. Fabricante RT1603 -L
Precio118.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
RT1603 -L

Tensor de correa - Serie: RT1600
Artículo MI #02689821
No. Fabricante RT1603 -L
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
Precio118.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza
    10 lb
  • Profundidad general
    1.45 pulg.
  • Altura total
    8.24 pulg.
  • Longitud total
    2.76 pulg.
  • Ancho general
    2.7600 pulg.
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Distancia entre los centros del orificio
    6.37 pulg.
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Catálogo del fabricante
    FENNER_CONDUCTORES_RB0071_Catálogo.pdf
  • Tipos de productos
    Tensor de correa y cadena
  • Rotación
    15°
  • Serie
    RT1600
  • UPC_NO
    662345009430

Descripción general

Descripción del fabricante
RT1603L TENSOR DE RESORTE
  • Construcción robusta y de alta resistencia
  • Fácil instalación y ajuste con función de perno único
  • Rendimiento mejorado y vida útil prolongada para la mayoría de los variadores de centro fijo
  • El mecanismo de resorte incorporado absorbe las sobrecargas momentáneas y reduce la vibración
  • Fabricado con materiales de alta calidad para una durabilidad probada
  • Ajuste graduado de la tensión de la escala
  • No se debe utilizar en variadores alternativos
  • Ideal para usar con poleas tensoras y piñones PowerMax
  • Ideal para transmisiones con correa trapezoidal de ranura simple que utilizan correas 3L, SPZ, A/13 (4L) o B/17 (5L)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"