Motion
Genesis® STM 1.5 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
Genesis® STM 1.5 in x 25 ft

Manguera de conducto Genesis®: 1.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de copolímero de polietileno naranja o azul reforzada con una hélice de polietileno integral, material de polietileno, 16.00 psi
Artículo MI #02691056
No. Fabricante Genesis® STM 1.5 in x 25 ft
Precio3.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Genesis® STM 1.5 in x 25 ft

Manguera de conducto Genesis®: 1.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de copolímero de polietileno naranja o azul reforzada con una hélice de polietileno integral, material de polietileno, 16.00 psi
Artículo MI #02691056
No. Fabricante Genesis® STM 1.5 in x 25 ft
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
Su precio$3.73/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    2.750 pulg.
  • Diámetro interior
    1.500 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Peso
    0.28 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Limpieza de suelos de alfombras, saneamiento marino, bomba, alcantarillado y residuos
  • Color
    Azul
  • Construcción
    Manguera de copolímero de polietileno naranja o azul reforzada con una hélice de polietileno integral
  • Material de la manguera
    Polietileno
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6315004025PW
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de polietileno integral
  • Serie
    Genesis® MTM
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 160 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    16.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6315004025PW 1-1/2" ID MTM AZUL
  • Construcción I-Helix de doble perfil para facilitar el movimiento sobre superficies
  • Ideal para unidades de limpieza de alfombras portátiles y montadas en camiones
  • Muy flexible
  • Resistencia superior a la abrasión
  • Resistente al aplastamiento
  • Diseñado para resistir la corrosión causada por la combinación de agua caliente y concentración química de detergentes
  • Todos los tamaños manejan un vacío completo
  • Interior suave que garantiza un flujo de aire eficiente
  • Fabricado con puños de soldadura de poliéster instalados de fábrica
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"