Motion
100-2 SINERGIA OL

RENOLD JEFFREY
100-2 SYNERGY OL

Eslabón offset - 100 / 1-1/4 pulg. paso, rebozado
Artículo MI #02692022
No. Fabricante 100-2 SYNERGY OL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
100-2 SYNERGY OL

Eslabón offset - 100 / 1-1/4 pulg. paso, rebozado
Artículo MI #02692022
No. Fabricante 100-2 SYNERGY OL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    75.4 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    18.90 mm
  • Altura de la placa de enlace
    30.17 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.06 mm
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Paso transversal
    35.76 mm
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Sinergia
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO 606
  • UPC_NO
    673766042913

Descripción general

Descripción del fabricante
100-2 ENLACE DE CORRECCIÓN DE SINERGIA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo