Motion
100-3 CONEXIÓN DE SINERGIA LK CP

RENOLD JEFFREY
100-3 SYNERGY CONN LK CP

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02692024
No. Fabricante 100-3 SYNERGY CONN LK CP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
100-3 SYNERGY CONN LK CP

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02692024
No. Fabricante 100-3 SYNERGY CONN LK CP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    111.2 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    18.90 mm
  • Altura de la placa de enlace
    30.17 mm
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.100, ISO 606
  • UPC_NO
    673766042920

Descripción general

Descripción del fabricante
100-3 CONEXIÓN DE SINERGIA LK CP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"