Motion
120X10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
120 X10 ft RIV

Cadena de rodillos Synergy® - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 pulg., remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02692026
No. Fabricante 120 X10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
120 X10 ft RIV

Cadena de rodillos Synergy® - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 pulg., remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02692026
No. Fabricante 120 X10 ft RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    25.23 mm
  • Altura de la placa de enlace
    36.20 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.80 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    11.11 mm
  • Diámetro del rodillo
    22.23 mm
  • Resistencia a la tensión
    125000 N
  • Peso
    3.82 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    673766000579
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    673766000579

Descripción general

Descripción del fabricante
120 RIV SYNERGY 10FT. CAJA
  • Precio por pie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good