Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pies
- Peso6.58 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Estándar de mediciónImperial
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- UPC_NO673766034499
Descripción general
- Garantizado por cuatro veces la vida útil de una cadena de acero al carbono estándar
- El endurecimiento optimizado minimiza el desgaste y evita la fragilidad
- El perfil único del orificio del casquillo garantiza un contacto completo entre las superficies del orificio del casquillo y del pasador
- El tratamiento de superficie de pasador de tres etapas proporciona una combinación única de retención de lubricación y mayor vida útil
- El exclusivo proceso de extrusión en frío de seis etapas ofrece concentricidad y flujo de grano de material, optimizando la resistencia a la carga de choque
- El perfil en blanco de precisión optimiza la distribución de la tensión
- El control estricto de las especificaciones de acero (incluidos los oligoelementos) garantiza resultados uniformes del tratamiento térmico
- Las técnicas de triple punzón maximizan la resistencia a la propagación de grietas y garantizan la ubicación controlada de la clavija y el casquillo para un desgaste uniforme
- El recubrimiento especial proporciona una mejor resistencia a la corrosión y a los ácidos ligeros
- Las placas de eslabones de conexión están especialmente tratadas para garantizar el mismo rendimiento de fatiga que la cadena en general
- Embalaje: 10' por caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación