Motion
35SNX10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
35SN X10 ft RIV

Cadena de rodillos Synergy® - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 pulg., remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02692047
No. Fabricante 35SN X10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
35SN X10 ft RIV

Cadena de rodillos Synergy® - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 pulg., remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02692047
No. Fabricante 35SN X10 ft RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    4.68 mm
  • Altura de la placa de enlace
    8.60 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.29 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3.59 mm
  • Diámetro del rodillo
    5.08 mm
  • Resistencia a la tensión
    7900 N
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    673766000432
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    673766000432

Descripción general

Descripción del fabricante
35 CAJA DE SINERGIA RIV 10FT
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo