Motion
40 SINERGIA OL

RENOLD JEFFREY
40 SYNERGY OL

Eslabón offset - 40 / 1/2 pulg. paso, rebozado
Artículo MI #02692057
No. Fabricante 40 SYNERGY OL
Precio10.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
40 SYNERGY OL

Eslabón offset - 40 / 1/2 pulg. paso, rebozado
Artículo MI #02692057
No. Fabricante 40 SYNERGY OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    16.4 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    7.85 mm
  • Altura de la placa de enlace
    12.07 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.55 mm
  • Diámetro del pasador
    3.98 mm
  • Diámetro del rodillo
    7.92 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Sinergia
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.100, ISO 606
  • UPC_NO
    673766031481

Descripción general

Descripción del fabricante
40 CORRECTOR DE SINERGIA LK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo