Motion
40-2 CONEXIÓN DE SINERGIA LK SC

RENOLD JEFFREY
40-2 SYNERGY CONN LK SC

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02692059
No. Fabricante 40-2 SYNERGY CONN LK SC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
40-2 SYNERGY CONN LK SC

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02692059
No. Fabricante 40-2 SYNERGY CONN LK SC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    30.8 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    7.85 mm
  • Altura de la placa de enlace
    12.07 mm
  • Diámetro del pasador
    3.98 mm
  • Diámetro del rodillo
    7.92 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    673766007943

Descripción general

Descripción del fabricante
40-2 CONEXIÓN DE SINERGIA LK SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo