Motion
80-2 CONEXIÓN DE SINERGIA LK CP

RENOLD JEFFREY
80-2 SYNERGY CONN LK CP

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02692090
No. Fabricante 80-2 SYNERGY CONN LK CP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
80-2 SYNERGY CONN LK CP

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02692090
No. Fabricante 80-2 SYNERGY CONN LK CP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    61.9 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    15.75 mm
  • Altura de la placa de enlace
    24.13 mm
  • Diámetro del pasador
    7.94 mm
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    673766008247

Descripción general

Descripción del fabricante
80-2 CONEXIÓN DE SINERGIA LK CP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"