Motion
9747273
Calibre hidráulico - 200 psi, 1-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #02692158
No. Fabricante 9747273
Precio31.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre hidráulico - 200 psi, 1-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #02692158
No. Fabricante 9747273

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    26 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    ABS
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    200 psi
  • Tipo de indicador
    Hidráulico, neumático
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Conexión de rosca
    1/8 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
111.10 1.5 200PSI CAJA ABS DE 1/8 L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo